pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104823R1 AUE XT7 early contacts in closing

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104823R1 AUE XT7 early contacts in closing

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644069155

Codice prodotto

ABB1SDA104823R1

Cod. produttore

1SDA104823R1

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

2 EARLY MICROSWITCH FOR UNDERVOLTAGE RELEASE XT7 IN CLOSED. AUE XT7 early contacts in closing