pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104497R1 E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI 3p WMP 900V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104497R1 E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI 3p WMP 900V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 3200 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1280...3200 A

  • Tensione nominale - 900...900 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221026482

Codice prodotto

ABB1SDA104497R1

Cod. produttore

1SDA104497R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

3200 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1280...3200 A

Tensione nominale:

900...900 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

1920...32000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

4800...48000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2S 3200 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 3200 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V. E4.2S/E9 3200 Ekip Dip LSI 3p WMP 900V