pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104477R1 E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP 900V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104477R1 E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP 900V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2500 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1000...2500 A

  • Tensione nominale - 900...900 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644065577

Codice prodotto

ABB1SDA104477R1

Cod. produttore

1SDA104477R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2500 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1000...2500 A

Tensione nominale:

900...900 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

3750...37500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 2500 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED 900V. E2.2H/E9 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP 900V