pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104284R1 E1.2N/E9 1250 Ekip Dip LSI 4p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104284R1 E1.2N/E9 1250 Ekip Dip LSI 4p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 500...1250 A

  • Tensione nominale - 800...800 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221026079

Codice prodotto

ABB1SDA104284R1

Cod. produttore

1SDA104284R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1250 A

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

500...1250 A

Tensione nominale:

800...800 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

750...12500 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1875...18750 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato retro

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA104284R1 - - E1.2N E9 1250 EKIP DIP LSI 4P F F