pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA102492R1 XT5S 600 Ekip Dip LSI In600 3p FF UL/CSA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA102492R1 XT5S 600 Ekip Dip LSI In600 3p FF UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 600 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 240...600 A

  • Tensione nominale - 240...600 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221022200

Codice prodotto

ABB1SDA102492R1

Cod. produttore

1SDA102492R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

600 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

240...600 A

Tensione nominale:

240...600 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

600...6000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

600...6000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT5S 600 EKIP DIP LSI IN600 3P FF UL CSA AUTOMATICO MAGNETOTERMICO