ABB SPA - ABB1SDA100780R1 XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 4p F F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A 
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 320...800 A 
- Tensione nominale - 220...690 V 
- Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8056221008341
Codice prodotto
ABB1SDA100780R1
Cod. produttore
1SDA100780R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
320...800 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
800...8000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
800...8000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20