ABB SPA - ABB1SDA100596R1 Ekip Touch LSIG In=400 XT5 3p


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Adatto per interruttore di potenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056221006729
Codice prodotto
ABB1SDA100596R1
Cod. produttore
1SDA100596R1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì