pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100566R1 XT5V 400 BREAKING PART 3P F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100566R1 XT5V 400 BREAKING PART 3P F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0...0 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221006422

Codice prodotto

ABB1SDA100566R1

Cod. produttore

1SDA100566R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

200 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0...0 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT5V 400 BREAKING PART 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO