pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100455R1 XT5S 400 TMA 400-4000 4P F F INN=100%IN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100455R1 XT5S 400 TMA 400-4000 4P F F INN=100%IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 280...400 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221005326

Codice prodotto

ABB1SDA100455R1

Cod. produttore

1SDA100455R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

280...400 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2000...4000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

XT5S 400 TMA 400-4000 4P F F INN 100 IN