ABB SPA - ABB1SDA100352R1 XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Tensione nominale - 220...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8056221004299
Codice prodotto
ABB1SDA100352R1
Cod. produttore
1SDA100352R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
250...2500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
250...2500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


