pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA082912R1 T4N/PV-E 250 TMF 160 4P FF 1500VDC N100%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA082912R1 T4N/PV-E 250 TMF 160 4P FF 1500VDC N100%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

  • Protezione differenziale integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644894856

Codice prodotto

ABB1SDA082912R1

Cod. produttore

1SDA082912R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T4N PV-E 250 TMF 160 4P FF 1500VDC N100 AUTOMATICO MAGNETOTERMICO