pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Contattore di potenza per l’industria dei semiconduttori conforme a SEMI F47, 380 V 400 V: 115 A, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, morsetti a vite DILMF115(RAC24) CONT. 55KW PER SEMI COND.

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 24 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 24 V

  • tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC - 0 V

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC

  • corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081042951

Codice prodotto

KM104478

Cod. produttore

104478

Produttore

EAO104478

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC:

0 V

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V:

130 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V:

115 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V:

28 kW

potenza di esercizio nominale NEMA:

74.6 kW

adatto per installazione in serie:

No

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

0

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

0

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

raccordo a vite

numero di contatti di apertura, contatti principali:

0

numero di contatti di chiusura, contatti principali:

3

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47, Contattori fino a 150 A con controllo elettronico, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A