pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA076919R1 E1.2B-A 1200 Ekip Dip LSI 3p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA076919R1 E1.2B-A 1200 Ekip Dip LSI 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1200 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 42 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 480...1200 A

  • Tensione nominale - 600...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644833428

Codice prodotto

ABB1SDA076919R1

Cod. produttore

1SDA076919R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1200 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

42 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

480...1200 A

Tensione nominale:

600...600 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

720...12000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1800...18000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato retro

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E1.2B-A 1200 EKIP DIP LSI 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO