pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA076538R1 SG.MA 160 Im=960?2240 XT2 3p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA076538R1 SG.MA 160 Im=960?2240 XT2 3p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 960 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2240 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644812737

Codice prodotto

ABB1SDA076538R1

Cod. produttore

1SDA076538R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

960 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

2240 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.MA 160 IM 960 2240 XT2 3P