ABB SPA - ABB1SDA075305R1 XT4V 250 TMA 200 1000..2000 3P FF UL/CSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 140...200 A
Tensione nominale - 240...600 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644792824
Codice prodotto
ABB1SDA075305R1
Cod. produttore
1SDA075305R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
150 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
140...200 A
Tensione nominale:
240...600 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1000...2000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20