pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA074671R1 XT1S 125 TMF 50-500 3p F F UL/CSA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA074671R1 XT1S 125 TMF 50-500 3p F F UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 50...50 A

  • Tensione nominale - 240...347 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644786489

Codice prodotto

ABB1SDA074671R1

Cod. produttore

1SDA074671R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

50...50 A

Tensione nominale:

240...347 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

500...500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT1S 125 TMF 50-500 3P F F UL CSA AUTOMATICO MAGNETOTERMICO