pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073743R1 Toroide omopol. E1.2..E6.2-XT7-XT7M 100A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073743R1 Toroide omopol. E1.2..E6.2-XT7-XT7M 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 6300 A

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

  • Con protezione contro i contatti accidentali - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776763

Codice prodotto

ABB1SDA073743R1

Cod. produttore

1SDA073743R1

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

6300 A

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

3

TOROIDE OMOPOL. E1.2..E6.2-XT7-XT7M 100A