ABB SPA - ABB1SDA073742R1 TOROIDE RC E2.2 4P - E4.2 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Tarato - no
Con protezione dal contatto - no
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015644776756
Codice prodotto
ABB1SDA073742R1
Cod. produttore
1SDA073742R1
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
3


