ABB SPA - ABB1SDA073171R1 E4.2N 4000 Ekip Dip LI 4p WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 4000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 66 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1600...4000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644770211
Codice prodotto
ABB1SDA073171R1
Cod. produttore
1SDA073171R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
66 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1600...4000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione mediante parte del telaio separata
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
6000...60000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Connessione mediante parte del telaio separata
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30