ABB SPA - ABB1SDA072805R1 E1.2B 1250 Ekip Touch LSI 4p WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 42 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 500...1250 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644766559
Codice prodotto
ABB1SDA072805R1
Cod. produttore
1SDA072805R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
42 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
500...1250 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione mediante parte del telaio separata
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
750...12500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1875...18750 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Connessione mediante parte del telaio separata
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20