pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA071703R1 E2.2S 2500 EKIP DIP LSIG 4P FHR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA071703R1 E2.2S 2500 EKIP DIP LSIG 4P FHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1000...2500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1500...25000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 3750...37500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644755539

Codice prodotto

ABB1SDA071703R1

Cod. produttore

1SDA071703R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

85 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1000...2500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

3750...37500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Dietro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE E2.2S 2500 EKIP DIP LSIG 4P FHR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO