ABB SPA - ABB1SDA068180R1 XT4H 250 PARTE INTERRUTTIVA 4p F F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 220...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8015644696214
Codice prodotto
ABB1SDA068180R1
Cod. produttore
1SDA068180R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20