pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA068052R1 EKIP C DIP LSIG IN100A XT2 4P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA068052R1 EKIP C DIP LSIG IN100A XT2 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 100 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1000 A

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644013967

Codice prodotto

ABB1SDA068052R1

Cod. produttore

1SDA068052R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

100 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

1000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

SG.EL.EKIP LSIG IN 100A XT2 4P