ABB SPA - ABB1SDA067517R1 SG.EL.Ekip LSIG In=250A XT4 3p


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 250 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2500 A
Confezione
1 PZ
EAN
8015644014131
Codice prodotto
ABB1SDA067517R1
Cod. produttore
1SDA067517R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
250 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
2500 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì