ABB SPA - ABB1SDA067512R1 SG.EL.Ekip LSI In=250A XT4 3p


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 250 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2500 A
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644014087
Codice prodotto
ABB1SDA067512R1
Cod. produttore
1SDA067512R1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
250 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
2500 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì