pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA067493R1 SG.MA 80 Im=400...800 XT4 3p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA067493R1 SG.MA 80 Im=400...800 XT4 3p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 400 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 800 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644695361

Codice prodotto

ABB1SDA067493R1

Cod. produttore

1SDA067493R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

400 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

800 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.MA 80 IM 400...800 XT4 3P