pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA067483R1 SG.TMA 200-2000 XT4 4p InN=100%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA067483R1 SG.TMA 200-2000 XT4 4p InN=100%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1000 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2000 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644013752

Codice prodotto

ABB1SDA067483R1

Cod. produttore

1SDA067483R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

1000 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

2000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.TMA 200-2000 XT4 4P INN 100