ABB SPA - ABB1SDA067355R1 EKIP M DIP LIU IN=160A XT2 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 960 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2080 A
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644012526
Codice prodotto
ABB1SDA067355R1
Cod. produttore
1SDA067355R1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
960 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
2080 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
sì