ABB SPA - ABB1SDA067228R1 SG.TMD 25-300 XT2 3p
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 300 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 250 A
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644695088
Codice prodotto
ABB1SDA067228R1
Cod. produttore
1SDA067228R1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
300 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
250 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


