ABB SPA - ABB1SDA065752R1 T8D 2000 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 2000 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 690...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644686635
Codice prodotto
ABB1SDA065752R1
Cod. produttore
1SDA065752R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2000 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20