pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA065739R1 T8L 3200 PR331/P LSI In=3200A 4p F VR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA065739R1 T8L 3200 PR331/P LSI In=3200A 4p F VR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 3200 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644686505

Codice prodotto

ABB1SDA065739R1

Cod. produttore

1SDA065739R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

3200 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T8L 3200 PR331 P LSI IN 3200A 4P F VR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO