ABB SPA - ABB1SDA064580R1 E2B 800 PR122/DC In=800A 3p F VR<HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 320...800 A
Tensione nominale - 750...750 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644674731
Codice prodotto
ABB1SDA064580R1
Cod. produttore
1SDA064580R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
320...800 A
Tensione nominale:
750...750 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1200...12000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato retro
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30