ABB SPA - ABB1SDA063481R1 T5L400 PR221DS-LS/I In320 4p FFC 1000VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 128...320 A
Tensione nominale - 1000...1000 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644661137
Codice prodotto
ABB1SDA063481R1
Cod. produttore
1SDA063481R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
128...320 A
Tensione nominale:
1000...1000 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
320...3200 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
320...3200 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20