ABB SPA - ABB1SDA063432R1 T4V250 PR222DS/P-LSI In250 4p FFC1150VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A
Tensione nominale - 1150...1150 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8015644660567
Codice prodotto
ABB1SDA063432R1
Cod. produttore
1SDA063432R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
100...250 A
Tensione nominale:
1150...1150 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
150...2500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
375...3000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20