ABB SPA - ABB1SDA063430R1 T4V250 PR221DS-LS/I IN250 4P FFC 1150VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Tensione nominale - 1150...1150 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 250...2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 250...2500 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644660543
Codice prodotto
ABB1SDA063430R1
Cod. produttore
1SDA063430R1
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Tensione nominale:
1150...1150 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
250...2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
250...2500 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20