pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA061847R1 T5L 600 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA061847R1 T5L 600 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 600 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 240...600 A

  • Tensione nominale - 600...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644643829

Codice prodotto

ABB1SDA061847R1

Cod. produttore

1SDA061847R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

600 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

100 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

240...600 A

Tensione nominale:

600...600 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

360...5700 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

900...5700 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX T5L 600 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 600. T5L 600 UL/CSA PR222DS/P-LSIG 600 3p F F