ABB SPA - ABB1SDA059462R1 T5S400 MCP-UL/CSA PR221DS-I In=300 3p FF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 35 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 120...300 A
Tensione nominale - 600...600 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644618445
Codice prodotto
ABB1SDA059462R1
Cod. produttore
1SDA059462R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
35 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
120...300 A
Tensione nominale:
600...600 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
300...3000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
300...3000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20