ABB SPA - ABB1SDA059170R1 E1B 1000 PR121/P-LI In=1000A 3p W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 42 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 400...1000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1500...15000 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644615314
Codice prodotto
ABB1SDA059170R1
Cod. produttore
1SDA059170R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
42 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
400...1000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1500...15000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X