ABB SPA - ABB1SDA058197R1 SG.EL.PR122/P-LSI E1-E6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...690 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8015644604837
Codice prodotto
ABB1SDA058197R1
Cod. produttore
1SDA058197R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...690 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...690 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


