pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056811R1 E4S 4000 PR122/P-LI IN=4000A 4P W MP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056811R1 E4S 4000 PR122/P-LI IN=4000A 4P W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 4000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 75 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1600...4000 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 6000...60000 A

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644581510

Codice prodotto

ABB1SDA056811R1

Cod. produttore

1SDA056811R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

4000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

75 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1600...4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

6000...60000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E4S 4000 PR122 P-LI IN 4000A 4P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO