pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA055823R1 E2B 1600 PR123/P-LSIG IN=1600A 4P W MP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA055823R1 E2B 1600 PR123/P-LSIG IN=1600A 4P W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 42 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 640...1600 A

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo - 960...16000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644571634

Codice prodotto

ABB1SDA055823R1

Cod. produttore

1SDA055823R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1600 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

42 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

640...1600 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

960...16000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2400...24000 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA055823R1 - Emax - E2B 1600 PR123 P-LSIG IN 1600A 4P W MP