ABB SPA - ABB1SDA054506R1 T4L 250 PR221DS-I In=100 3p FFC 1000VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 120 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A
Tensione nominale - 1150...1150 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644556082
Codice prodotto
ABB1SDA054506R1
Cod. produttore
1SDA054506R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
120 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...100 A
Tensione nominale:
1150...1150 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
100...1000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
100...1000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20