pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054495R1 T5V 630 TMA 500-5000 4P F F INN=100%IN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054495R1 T5V 630 TMA 500-5000 4P F F INN=100%IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 350...500 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 2500...5000 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644555924

Codice prodotto

ABB1SDA054495R1

Cod. produttore

1SDA054495R1

Produttore

ABB

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

200 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

350...500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

2500...5000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5V 630 TMA 500-5000 4P F F INN 100 IN AUTOMATICO MAGNETOTERMICO