pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL103559R9906 MACL101AR BL.CONT AUS FR. 3NA+1NC CAPIC.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAL103559R9906 MACL101AR BL.CONT AUS FR. 3NA+1NC CAPIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614550317

Codice prodotto

ABB1SAL103559R9906

Cod. produttore

1SAL103559R9906

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

MACL101AR BL.CONT AUS FR. 3NA 1NC CAPIC. PER INTERRUTTORI MODULARI