pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL103399R9901 MC1A301AR1 MINICONTATTORI AC 3NA CAPICOR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAL103399R9901 MC1A301AR1 MINICONTATTORI AC 3NA CAPICOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614543708

Codice prodotto

ABB1SAL103399R9901

Cod. produttore

1SAL103399R9901

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2371 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

MINICONTATTORE MC1A301AR1 MINICONTATTORI AC 3NA CAPICOR