pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL103349R9906 MARN220AR BL. CONTATTI FRONTALE MC 2NA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAL103349R9906 MARN220AR BL. CONTATTI FRONTALE MC 2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614550287

Codice prodotto

ABB1SAL103349R9906

Cod. produttore

1SAL103349R9906

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

The MARN220AR is an auxiliary contact for front mounting with 2NO contacts and ring tongue terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.. MARN220AR