pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL100996R9906 MACN422AT Bl.cont.aus front 2NA+2NC per MC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAL100996R9906 MACN422AT Bl.cont.aus front 2NA+2NC per MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614550195

Codice prodotto

ABB1SAL100996R9906

Cod. produttore

1SAL100996R9906

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

MACN422AT BL.CONT.AUS FRONT 2NA 2NC PER PER INTERRUTTORI MODULARI