pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAL100988R9906 MARN413AT BL. CONT AUS FRONT 1NA+3NC PER

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAL100988R9906 MARN413AT BL. CONT AUS FRONT 1NA+3NC PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 3

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614550225

Codice prodotto

ABB1SAL100988R9906

Cod. produttore

1SAL100988R9906

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

3

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Il MARN413AT è un contatto ausiliario per il montaggio frontale con contatti 1NO/3NC e terminali a vite. I contatti ausiliari sono utilizzati per il funzionamento di circuiti ausiliari e circuiti di controllo. Il contatto ausiliario soddisfa i requisiti della norma EN 50005.