ABB SPA - ABB1SAL100298R9901 MC1A310AT9 MINICONTATTORE AC 3NA A VITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013614541353
Codice prodotto
ABB1SAL100298R9901
Cod. produttore
1SAL100298R9901
Produttore
ABB
Il mini contattore MC1A310AT9 è un contattore a 3 poli ottimizzato per dimensioni con 1 contatto ausiliario NO e morsetti a vite. Questo dispositivo è un'ottima soluzione quando sono necessarie alte prestazioni ma lo spazio è limitato. I mini contattori sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e applicazioni industriali per il controllo di carichi monofase o trifase fino a 4 kW (AC-3) e 20 A / 690 V (AC-1) o la commutazione di segnali di controllo. Il prodotto è adatto per il montaggio a parete o su guida.