pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAJ929501R0500 CT5L500R/4 TA TRIF. 300?500A AC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAJ929501R0500 CT5L500R/4 TA TRIF. 300?500A AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Kit trasformatore di corrente trifase

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 4 A

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 10

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614482137

Codice prodotto

ABB1SAJ929501R0500

Cod. produttore

1SAJ929501R0500

Produttore

ABB

Tipologia:

Kit trasformatore di corrente trifase

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

4 A

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

3

CT5L500R 4 TA TRIF. 300 500A AC